Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
LEDスポットライト60形集光電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
スティック付/キャブタイヤケーブル5m付/電源プラグ付/集光タイプ/照射方向可動型/二重絶縁型/スティックタイプ
注文コード
41826558
品番
LGW40075LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,000
この商品は
仕様
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8.5
電圧(V)
100
仕様
スティック付/キャブタイヤケーブル5m付/電源プラグ付/集光タイプ/照射方向可動型/二重絶縁型/スティックタイプ
材質
アルミダイカスト(オフブラック)/アクリルパネル(透明つや消し)
長さ(mm)
38
幅(mm)
88×89
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
160
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
56.2
入力電流(A)
0.14
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
92
明るさ(Lm)
478
調光の可否
不可