Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
スポットライト60形集光温白色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
スティック付/キャブタイヤケーブル5m付/電源プラグ付/照射方向可動型/二重絶縁型/スティックタイプ
注文コード
41826637
品番
LGW40093LE1
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.9
電圧(V)
AC100
仕様
スティック付/キャブタイヤケーブル5m付/電源プラグ付/照射方向可動型/二重絶縁型/スティックタイプ
材質
ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)
長さ(mm)
117
幅(mm)
Φ57
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
76
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.2
LED
交換不可
入力電流(A)
0.11
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
450
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否