曜日別特売
LGW40152LE1 LEDスポットライト40形集光電球色 Panasonic(パナソニック) 41826899

LEDスポットライト40形集光電球色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様照射方向可動型/適合電線管・パナフレキエースDM316(PF管呼び16:JISC8411)/適合ケーブル(3芯)VVFΦ1.6以下2PNCT:1.25mm2注文コード41826899品番LGW40152LE1
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
消費電力(W)3.7電圧(V)AC100仕様照射方向可動型/適合電線管・パナフレキエースDM316(PF管呼び16:JISC8411)/適合ケーブル(3芯)VVFΦ1.6以下2PNCT:1.25mm2材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)長さ(mm)117幅(mm)Φ57質量(kg)1.5高さ(mm)825器具・セット一体型色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64LED交換不可入力電流(A)0.07光束(Lm)237LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)237演色指数(Ra)83調光の可否不可調色の可否不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする