スポットライト80形拡散電球色

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41827109 品番LGW40190LE1
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)8.2 電圧(V)AC100 仕様照射方向可動型 材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明) 長さ(mm)117 幅(mm)Φ57 質量(kg)0.7 奥行(mm)103 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.5 LED交換不可 入力電流(A)0.16 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)570 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする