スポットライト80形集光電球色

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 演色指数(Ra)92 仕様スティック付/キャブタイヤケーブル5m付/電源プラグ付/照射方向可動型/二重絶縁型/スティックタイプ 注文コード41827206 品番LGW40261LE1
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は演色指数・仕様・LEDなど9種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)8.2 電圧(V)AC100 仕様スティック付/キャブタイヤケーブル5m付/電源プラグ付/照射方向可動型/二重絶縁型/スティックタイプ 材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明) 長さ(mm)117 幅(mm)Φ57 質量(kg)1.2 高さ(mm)76 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.5 入力電流(A)0.16 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)570 演色指数(Ra)92 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする