Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
スポットライト40形集光電球色
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(シルバーメタリック)
注文コード
41827285
品番
LGW40281LE1
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
3.7
電圧(V)
AC100
材質
ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(シルバーメタリック)
仕様
スティック付/キャブタイヤケーブル5m付/照射方向可動型/二重絶縁型/スティックタイプ
長さ(mm)
117
幅(mm)
Φ57
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
76
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
64
LED
交換不可
入力電流(A)
0.07
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
237
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否