LGWC40002ZLE1 LEDスポットライト60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック) 41827617

LEDスポットライト60形拡散電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード41827617品番LGWC40002ZLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,500
消費電力(W)7.5電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)43.7入力電流(A)0.13調光の可否不可仕様NaPiOn・明るさセンサ付/センサ可動範囲〔全方向20度〕/拡散レンズ付/照射方向可動型/点灯照度・点灯保持時間調整機能付材質アルミダイカスト(オフブラック)/アクリルパネル(透明つや消し)幅(mm)88×89質量(kg)1.3高さ(mm)38色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra85明るさ(Lm)328出しろ(mm)186
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする