和風ペンダント〜6畳用 プルスイッチ付

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41827888 品番LGB11626LE1
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
電圧(V)AC100 消費電力(W)28.1 幅(mm)Φ550 質量(kg)1.6 【プラスチックセード】乳白シート張り 高さ(mm)153 取付方式引掛シーリング 切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅 フランジ丸型フランジ付 全高(mm)293〜703 色温度(K)6200 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)118.4 入力電流(A)0.29 光束(Lm)3329 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) デザイン現代和風 演色指数(Ra)83 適用畳数〜6畳 スイッチ種類蓄光スイッチつまみ LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする