和風ペンダント〜8畳用 プルスイッチ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)2 注文コード41827976 品番LGB12622LE1
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は質量など5種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)AC100 消費電力(W)28.1 幅(mm)□500 質量(kg)2 高さ(mm)120 フランジ丸型フランジ付 材質 取付方式引掛シーリング 切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅 全高(mm)261〜671 仕上強化和紙張り 色温度(K)6200 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)123.8 入力電流(A)0.29 光束(Lm)3480 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) デザイン書院 演色指数(Ra)83 適用畳数〜8畳 スイッチ種類蓄光スイッチつまみ LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする