電圧(V)AC100
消費電力(W)28.1
幅(mm)□494
質量(kg)2.2
高さ(mm)123
フランジ丸型
色【木】オイルステン仕上
取付方式引掛シーリング
切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅
全高(mm)263〜673
仕上強化和紙張り
色温度(K)6200
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)121.3
入力電流(A)0.29
光束(Lm)3410
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
デザイン民芸
演色指数(Ra)83
適用畳数〜8畳
スイッチ種類蓄光スイッチつまみ
LED交換不可
電源ユニット内蔵