和風ペンダント〜12畳用 プルスイッチ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)2.1 注文コード41828107 品番LGB14621LE1
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は質量など3種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)AC100 消費電力(W)34.1 幅(mm)□500 質量(kg)2.1 【木】白木 高さ(mm)120 取付方式引掛シーリング 切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅 フランジ丸型フランジ付 全高(mm)261〜671 仕上強化和紙張り 色温度(K)6200 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)127.5 入力電流(A)0.35 光束(Lm)4350 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) デザイン書院 演色指数(Ra)83 適用畳数〜12畳 スイッチ種類蓄光スイッチつまみ LED交換不可 電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする