洋風ペンダント〜8畳用 プルスイッチ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41828177 品番LGB12521LE1
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
電圧(V)AC100 消費電力(W)28.1 幅(mm)Φ500 質量(kg)1.7 【プラスチックセード】乳白 高さ(mm)70 取付方式引掛シーリング 切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅 フランジ丸型フランジ付 全高(mm)210〜620 色温度(K)6200 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)132.7 入力電流(A)0.29 光束(Lm)3730 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) デザインCasual 演色指数(Ra)83 適用畳数〜8畳 LED交換不可 電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする