曜日別特売
LGB10920LE1 LEDペンダント100形電球色 Panasonic(パナソニック) 41828353

LEDペンダント100形電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個質量(kg)1.6高さ(mm)275全高(mm)600~2000注文コード41828353品番LGB10920LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,000
消費電力(W)13.9電圧(V)100仕様引掛シーリング方式/コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)材質アルミセード(ホワイト)幅(mm)Φ470質量(kg)1.6高さ(mm)275全高(mm)600~2000色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.1LED交換不可入力電流(A)0.23LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra95明るさ(Lm)795調光の可否不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする