LGB15031BZ LEDペンダント60形電球色 Panasonic(パナソニック) 41828369

LEDペンダント60形電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個質量(kg)0.8高さ(mm)480~1880注文コード41828369品番LGB15031BZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,000
消費電力(W)7.3電圧(V)AC100仕様コード140cm収納可能/コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)/マット敷き工法対応型/マット敷き工法(熱抵抗値6.6m2・K/W)での断熱施工された天井に使用することができます。/LED電球専用商品/高気密対応材質アクリルカバー(乳白つや消し)長さ(mm)250幅(mm)Φ250質量(kg)0.8高さ(mm)480~1880色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)99.8入力電流(A)0.121LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)729演色指数(Ra)84調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする