Panasonic(パナソニック)
LEDペンダント60形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
800~1500
注文コード
41828405
品番
LGB15061BZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,000
この商品は
質量・高さ・全高
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.3
電圧(V)
AC100
仕様
100V配線ダクト用/コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)/LED電球専用商品
材質
アクリルカバー(乳白つや消し)
長さ(mm)
250
幅(mm)
Φ250
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
800~1500
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
99.8
入力電流(A)
0.121
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
729
演色指数(Ra)
84
調光の可否
否