Panasonic(パナソニック)
LEDペンダント100形電球色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
243
全高(mm)
600~1500
注文コード
41828466
品番
LGB15097
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
質量・高さ・全高
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
10.9
電圧(V)
AC100
仕様
引掛シーリング方式/LED電球専用商品
材質
ガラスセード(乳白つや消し)/ペールゴールド仕上
幅(mm)
Φ420
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
243
全高(mm)
600~1500
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100.9
入力電流(A)
0.182
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
1100
演色指数(Ra)
84
調光の可否
否