Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ペンダントライト
LEDペンダント60形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
2
高さ(mm)
146
全高(mm)
400〜1800
注文コード
41828493
品番
LGB15133BLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥52,000
この商品は
質量・高さ・全高
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6
電圧(V)
AC100
仕様
引掛シーリング方式/コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)
材質
プラスチックセード(ブラックつや消し)/アクリルカバー(乳白つや消し)
幅(mm)
Φ360
質量(kg)
2
高さ(mm)
146
全高(mm)
400〜1800
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
62.5
入力電流(A)
0.1
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
375
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
LED交換
不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41828493
LGB15133BLE1
17255747
SLB15133BLE1
MODIFY 天井吊下型LED ダイニング用ペンダント
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
38,980
税込
¥
42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)