LGB15134WLE1 LEDペンダント60形電球色 Panasonic(パナソニック) 41828527

LEDペンダント60形電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個質量(kg)2高さ(mm)146全高(mm)400~1800注文コード41828527品番LGB15134WLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥52,000
消費電力(W)6電圧(V)AC100仕様引掛シーリング方式/コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)材質アクリルセード(乳白つや消し)/アクリルカバー(乳白つや消し)幅(mm)Φ360質量(kg)2高さ(mm)146全高(mm)400~1800色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.5入力電流(A)0.1LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)441演色指数(Ra)83調光の可否LED交換不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41828527LGB15134WLE117255781SLB15134WLE1LGB15134WLE1 MODIFY 天井吊下型LED ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 17255781MODIFY 天井吊下型LED ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする