LDA5X1小型ペンダント電球色BT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41828999 品番LGBX10000
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.8 電圧(V)AC100 仕様100V配線ダクト用/専用スマートフォンアプリで点灯/消灯、100%〜5%調光可能/専用リモコン(HK9850・別売)でシーン再生、消灯/コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)/LED電球(LINKSTYLELED)専用商品 材質ガラスセード(乳白つや消し)/乳白 幅(mm)Φ130 質量(kg)1 高さ(mm)191 全高(mm)1000 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)106.2 入力電流(A)0.08 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)510 演色指数(Ra)80 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする