LEDユニット60形ペンダント 直付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光源色電球色 質量(kg)0.9 高さ(mm)156 注文コード41829078 品番LGB10416LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,500
この商品は光源色・質量・高さなど23種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.3 電圧(V)AC100 材質ガラスセード(乳白つや消し)/ブラウン 幅(mm)Φ130 質量(kg)0.9 高さ(mm)156 全高(mm)700〜1200 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)62.7 入力電流(A)0.09 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)270 演色指数(Ra)95 調光の可否 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする