LEDユニット60形ペンダント 直付

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41829166 品番 LGB10425LE1
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
消費電力(W)4.3 電圧(V)AC100 材質ガラスセード(アンバー) 幅(mm)Φ135 質量(kg)0.9 高さ(mm)155 全高(mm)700〜1200 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.1 入力電流(A)0.09 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)293 演色指数(Ra)95 調光の可否 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする