Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ペンダントライト
LEDユニット40形ペンダント 直付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41829175
品番
LGB10426LE1
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
4.3
電圧(V)
AC100
材質
ガラスセード(グリーン)
幅(mm)
Φ116
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
190
全高(mm)
700〜1200
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
54.4
入力電流(A)
0.09
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
234
演色指数(Ra)
95
調光の可否
否
LED交換
不可