LGB10429LE1 LEDユニット60形ペンダント 直付 Panasonic(パナソニック) 消費電力4.3W 41829193

LEDユニット60形ペンダント 直付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光源色温白色 質量(kg)0.6 高さ(mm)118 注文コード41829193 品番LGB10429LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品は光源色・質量・高さなど23種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.3 電圧(V)100 材質プラスチックセード(ベージュ) 幅(mm)Φ125 質量(kg)0.6 高さ(mm)118 全高(mm)700〜1200 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.6 LED交換不可 入力電流(A)0.09 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra95 明るさ(Lm)295 調光の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする