Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ペンダントライト
LEDユニット60形ペンダント 直付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
電球色
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
106
注文コード
41829279
品番
LGB10443LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,000
この商品は
光源色・質量・高さ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.3
電圧(V)
100
材質
ガラスセード(透明)
幅(mm)
Φ135
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
106
全高(mm)
700〜1200
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
79
LED
交換不可
入力電流(A)
0.09
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
95
明るさ(Lm)
340
調光の可否
不可