Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ペンダントライト
LEDユニット60形ペンダント 直付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41829315
品番
LGB10454LE1
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
4.3
電圧(V)
AC100
材質
ガラスセード(透明つや消し・内面スモーク
幅(mm)
Φ124
質量(kg)
2
高さ(mm)
105
全高(mm)
700〜1200
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.3
入力電流(A)
0.09
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
298
演色指数(Ra)
95
調光の可否
否
LED交換
不可