LEDユニット60形ペンダント 直付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41829349 品番 LGB10470LE1
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
消費電力(W)4.3 電圧(V)AC100 材質プラスチックセード(透明・一部つや消し) 幅(mm)Φ155 質量(kg)0.8 高さ(mm)135 全高(mm)700〜1200 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)75.8 入力電流(A)0.09 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)326 演色指数(Ra)95 調光の可否 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする