曜日別特売
LGB10877LE1 LEDペンダント60形温白色 Panasonic(パナソニック) 41829428

LEDペンダント60形温白色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個質量(kg)0.6高さ(mm)168全高(mm)700~1200注文コード41829428品番LGB10877LE1
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
消費電力(W)4.3電圧(V)AC100材質ガラスセード(透明・乳白模様入り)幅(mm)Φ130質量(kg)0.6仕様コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)高さ(mm)168全高(mm)700~1200色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)85.3入力電流(A)0.09LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)367演色指数(Ra)95調光の可否LED交換不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする