LGB10907LE1 LEDペンダント60形電球色 Panasonic(パナソニック) 41829543

LEDペンダント60形電球色

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個質量(kg)0.5高さ(mm)152全高(mm)1000注文コード41829543品番LGB10907LE1
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
消費電力(W)4.5電圧(V)AC100仕様引掛シーリング方式/コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)材質樹脂カバー(ホワイト)/アクリルセード(乳白つや消し)幅(mm)Φ85質量(kg)0.5高さ(mm)152全高(mm)1000色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)48入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)216演色指数(Ra)83調光の可否LED交換不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする