LEDペンダント40形電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41829945 品番LGB15085Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,500
この商品は114種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.3 電圧(V)AC100 仕様コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)/LED電球専用商品 材質ガラスセード(乳白) 幅(mm)Φ140 質量(kg)0.8 高さ(mm)165 全高(mm)700〜1200 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)90.9 入力電流(A)0.08 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)391 演色指数(Ra)80 調光の可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41829945 LGB15085Z 65168287 LGB15085F LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック) LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック) 1台 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする