LGB15086Z LEDペンダント40形電球色 Panasonic(パナソニック) 2700K 41829954

LEDペンダント40形電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41829954 品番LGB15086Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,300
この商品は114種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.3 電圧(V)AC100 仕様コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)/LED電球専用商品 材質ガラスセード(乳白) 幅(mm)Φ140 質量(kg)0.8 高さ(mm)165 全高(mm)700〜1200 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)90.9 入力電流(A)0.08 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)391 演色指数(Ra)80 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする