LGB15142BZ LEDペンダント60形電球色 Panasonic(パナソニック) 41829997

LEDペンダント60形電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個質量(kg)1.9高さ(mm)175全高(mm)430~1830注文コード41829997品番LGB15142BZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,000
消費電力(W)7.3電圧(V)AC100仕様引掛シーリング方式/コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)/LED電球専用商品材質プラスチックセード(ブラックつや消し)/下面アクリルパネル(乳白つや消し)幅(mm)Φ350質量(kg)1.9高さ(mm)175全高(mm)430~1830色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.1入力電流(A)0.121LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)308演色指数(Ra)84調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする