※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×12 (+)皿タッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41830117 3×12 (+)皿タッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41830117

(+)皿タッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(小箱)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2000個) 注文コード41830117 品番3×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は33種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3 長さ(mm)12 頭部形状 材質ステンレス 穴の形状十字穴 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87 寸法K(mm)1.75 寸法m(mm)3.6 寸法dk(Φmm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41830117 3×12 41723096 3×12 (+)皿タッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 (+)皿タッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 1パック(34個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41830311
2022-08-17
用途:
トラック荷台張り替えに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

品質には問題無く使用出来て満足しています。
値は張りますがガッチリ噛み合うので安心感があります。

対象商品:
41830397
2020-03-16
用途:
荷台床板の張り替え
自動車・二輪車・自転車関連業

同時に購入した鉄/ユニクロの皿タッピンネジ3種溝付きC-1はφ5.2の下穴でしっかり入っていくが、ステンレスの物(41830397)は入っていかず、ネジがこわれてしまう。仕方がないので、タップを立ててからネジを使いました。
鉄/ユニクロに比べ、切り欠き溝が短く、先端のテーパー部の長さも不足していると思われます。改善が行われるまでは再度の購入はあり得ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2709:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする