LGB15285LE1 LEDペンダント60形電球色 Panasonic(パナソニック) 41830128

LEDペンダント60形電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個質量(kg)0.9高さ(mm)36全高(mm)700~1200注文コード41830128品番LGB15285LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,500
消費電力(W)6.4電圧(V)AC100仕様コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)材質カバー(乳白つや消し)/透明/クローム仕上幅(mm)Φ250質量(kg)0.9高さ(mm)36全高(mm)700~1200色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64.8入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)415演色指数(Ra)95調光の可否LED交換不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする