Panasonic(パナソニック)
LEDペンダント60形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
48
全高(mm)
700~1200
注文コード
41830146
品番
LGB15287LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,000
この商品は
質量・高さ・全高
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.4
電圧(V)
AC100
仕様
コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)
材質
カバー(乳白つや消し)/ブラック
幅(mm)
Φ210
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
48
全高(mm)
700~1200
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
64.8
入力電流(A)
0.11
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
415
演色指数(Ra)
95
調光の可否
否
LED交換
不可