Panasonic(パナソニック)
LEDペンダント60形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
390
全高(mm)
2390
注文コード
41830198
品番
LGB15322Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,000
この商品は
質量・高さ・全高
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.2
電圧(V)
100
仕様
スイッチ付/引掛シーリング方式/コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)/LED電球専用商品
材質
アクリルセード(和紙模様入り)/ガラス内セード(乳白つや消し)/木製(メイプル鏡面仕上)
幅(mm)
Φ480
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
390
全高(mm)
2390
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.6
入力電流(A)
0.12
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
84
明るさ(Lm)
710
調光の可否
不可