LEDペンダント40形電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41830225 品番LGB15333Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,500
この商品は114種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.3 電圧(V)AC100 仕様コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)/LED電球専用商品 材質ホワイト 幅(mm)Φ200 質量(kg)0.55 高さ(mm)115 全高(mm)700〜1200 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)90.9 入力電流(A)0.08 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)391 演色指数(Ra)80 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする