Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ペンダントライト
LEDペンダント40形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41830286
品番
LGB15361K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
この商品は
114
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.4
電圧(V)
100
仕様
コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)/LED電球専用商品
材質
ガラスセード(乳白つや消し)
幅(mm)
Φ80
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
206
全高(mm)
700〜1200
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
77.2
入力電流(A)
0.08
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
84
明るさ(Lm)
340
調光の可否
不可