※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 六角フランジタッピンねじ
(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
長さ(mm)
12
注文コード
41831343
品番
5×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
山数
12
長さ(mm)
12
材質
ステンレス
寸法H(mm)
3
寸法d(mm)
(最大)5.2/(最小)5
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
8
頭部形状
六角フランジ
寸法M(mm)
4.4
穴の形状
プラスマイナス
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41831343
5×12
41752207
5×12
(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(8個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました