Panasonic(パナソニック)
LEDペンダント60形温白色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
36
全高(mm)
700~1200
注文コード
41831546
品番
LGB16230LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,800
この商品は
質量・高さ・全高
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.4
電圧(V)
100
材質
カバー(乳白つや消し)/ホワイト
幅(mm)
Φ136
質量(kg)
0.6
仕様
100V配線ダクト用/コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)
高さ(mm)
36
全高(mm)
700~1200
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
67.1
LED
交換不可
入力電流(A)
0.11
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
95
明るさ(Lm)
430
調光の可否
不可