曜日別特売
LGB15541LB1 LEDペンダント60形温白色 Panasonic(パナソニック) 41832009

LEDペンダント60形温白色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個質量(kg)1.1高さ(mm)36全高(mm)600~2000注文コード41832009品番LGB15541LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000
消費電力(W)8.9電圧(V)AC100材質カバー(乳白つや消し)/クローム仕上幅(mm)Φ136質量(kg)1.1仕様コード140cm収納可能/コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)/マット敷きおよびブローイング工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下で断熱施工された天井に使用することができます。)/高気密対応/位相制御式(2線式)高さ(mm)36全高(mm)600~2000色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)54.4入力電流(A)0.09LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)485演色指数(Ra)95埋込高(mm)100調光の可否LED交換不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする