Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
テレビ用ワイヤレス送信機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41832499
品番
HK8900
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
消費電力(W)
0.5
幅(mm)
44
高さ(mm)
16
質量(g)
22
奥行(mm)
69
Bluetooth
バージョンVer.3.0/送信出力Class2(2.5mW)/対応プロファイルA2DP/対応コーデックQualcomm aptXTM Low Latency、SBC/通信方式2.4GHz band FH-SS
電源アダプタ
入力AC100V(50/60Hz)0.2A、10VA(100V)/出力DC5V、800mA