※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
タップタイプ (+)Pタイプトラス (SUSXM7)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
注文コード
41832655
品番
3×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
山数
20
長さ(mm)
6
材質
ステンレス
十字穴番号
1
寸法C(mm)
(最大)3.14/(最小)3.02
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
1.9
寸法m(mm)
3.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6.9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41832655
3×6
41726955
3×6
タップタイプ (+)Pタイプトラス (SUSXM7)(パック品)
大阪魂
1パック(25個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました