Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
電源コード 収納フランジ付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41832806
品番
LGK00199
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
【コード】140cm収納可能
色
ホワイト
取付方式
引掛シーリング方式
フランジ
コード収納型
コード長さ(m)
2(60cm〜200cmまで調節可能)