※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×20 タップタイプ (+)Pタイプバインド (SUSXM7)(小箱) 大阪魂 41833592 3×20 タップタイプ (+)Pタイプバインド (SUSXM7)(小箱) 大阪魂 41833592

タップタイプ (+)Pタイプバインド (SUSXM7)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(800個) 注文コード 41833592 品番 3×20
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの呼びM3 山数20 長さ(mm)20 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法C(mm)(最大)3.14/(最小)3.02 頭部形状バインド 寸法K(mm)1.9 寸法m(mm)3.2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4174:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする