LEDシーリングライト丸管20形電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41833847 品番LSEBC2063LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,500
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)17 電圧(V)AC100 質量(kg)1.1 【アクリルカバー】乳白つや消し 直径(Φmm)360 高さ(mm)142 切替方式センサ←→連続点灯 センサーNaPiOn・明るさセンサ付 色温度(K)2700 センサー効範囲全方向20度 点灯方式点灯照度・点灯保持時間調整機能付 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.7 入力電流(A)0.28 光束(Lm)1440 LED寿命(時間)40000 デザインCasual 演色指数(Ra)83 調光の可否 器具相当20形丸形スリム蛍光灯1灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする