LEDシーリングライト100形電球色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)9.6 光源色電球色 光束(Lm)780 注文コード41834014 品番LSEB2026LE1
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は消費電力・光源色・光束など19種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)9.6 電圧(V)AC100 質量(kg)0.5 【アクリルカバー】乳白 直径(Φmm)150 高さ(mm)59 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.2 LED内蔵 入力電流(A)0.17 光束(Lm)780 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面取付 調光の可否 配光タイプ拡散 器具相当100形電球1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする