Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDシーリングライト100形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
9.6
光源色
電球色
光束(Lm)
780
注文コード
41834075
品番
LSEB2032KLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,700
この商品は
消費電力・光源色・光束
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.6
電圧(V)
AC100
質量(kg)
0.5
色
【アクリルカバー】乳白
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
83
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
46.3
入力電流(A)
0.17
光束(Lm)
780
LED寿命(時間)
40000
デザイン
Casual
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
器具相当
100形電球1灯
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41834075
LSEB2032KLE1
19654166
LSEB2032ZLE1
天井直付型 小形シーリングライト
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
8,198
税込
¥
9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)