Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDシーリングライト60形電球色
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
5.9
注文コード
41834136
品番
LSEB2038LE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
この商品は
消費電力・明るさ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.9
電圧(V)
AC100
質量(kg)
0.5
色
【アクリルカバー】乳白
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
59
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
71.1
LED
内蔵
入力電流(A)
0.11
光束(Lm)
420
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井面・壁面取付
調光の可否
否
配光タイプ
拡散
器具相当
60形電球1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵