LSEB2045KLE1 LEDシーリングライト60形電球色 Panasonic(パナソニック) 色温度2700K 41834206

LEDシーリングライト60形電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)5.9 注文コード41834206 品番LSEB2045KLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は消費電力・明るさなど35種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5.9 電圧(V)100 幅(mm)Φ168 質量(kg)0.5 【アクリルカバー】乳白 高さ(mm)85 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.5 入力電流(A)0.11 光束(Lm)410 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) デザインNatural 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 器具相当60形電球1灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする