Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDシーリングライト丸管20形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41834276
品番
LSEB2055LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,100
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
16
電圧(V)
AC100
質量(kg)
1
色
【アクリルカバー】乳白つや消し
直径(Φmm)
360
高さ(mm)
136
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
110
入力電流(A)
0.27
光束(Lm)
1470
LED寿命(時間)
40000
デザイン
Casual
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
傾斜天井取付角度(°)
55まで可能(別売の傾斜天井アダプタ(HK9048)使用時)
器具相当
20形丸形スリム蛍光灯1灯